NVENT ERICO - ERI595052 COLLARE TUBO EZ, 20?21,3MM - 595052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Protezione superficiale spessore - 10 µm
Diametro nominale - DN15
Confezione
100 PZ
EAN
8711893054972
Codice prodotto
ERI595052
Cod. produttore
595052
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Protezione superficiale spessore:
10 µm
Diametro nominale:
DN15
Diametro esterno del tubo:
20...21.3 mm
Rivestimento:
Senza
Carico utile ammesso:
1130 N
Struttura di collegamento:
Filettatura interna
Dimensioni collegamento, struttura di collegamento:
M10
Tipo di serratura:
Singolo clic
Adatto per numero tubi:
1
Larghezza:
30 mm
Marchio di qualità UL:
no
Marchio di qualità ULC:
no
Marchio di qualità LPCB:
no
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
no
Adatto per tubo in rame:
no
Adatto per tubo in alluminio:
no
Adatto per tubi in ghisa:
no
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per serpentina:
no