pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI593680 BULLONE TESTA ESAGONALE, ACC, EG, M8, 25 - 593680

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI593680 BULLONE TESTA ESAGONALE, ACC, EG, M8, 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema a vite - Esagonale

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3479775936802

Codice prodotto

ERI593680

Cod. produttore

593680

Produttore

ERI

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Sistema a vite:

Esagonale

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

25 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Qualità del materiale:

Altro

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Interamente filettato:

sì

Lunghezza della filettatura:

25 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Zinco

Con flangia:

no

Apertura chiave:

13 mm

Autobloccante:

no

Diametro della testa:

13 mm

Passo della filettatura:

1.25 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Altezza testa:

5.3 mm

Bullone a testa esagonale completamente filettato.