pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI592710 BARRA FILETTATA, S304, M6, 2.000MM - 592710

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI592710 BARRA FILETTATA, S304, M6, 2.000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893019650

Codice prodotto

ERI592710

Cod. produttore

592710

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

6

Lunghezza:

2000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione superficiale spessore:

5 µm

Filettatura sinistra:

no

Tagliare alla lunghezza necessaria.