NVENT ERICO - ERI592680 BARRA FILETTATA, ACCIAIO, EG, M12, 3.000 - 592680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura metrica - 12
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8711893926828
Codice prodotto
ERI592680
Cod. produttore
592680
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica:
12
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
4.6/5.6 (acciaio)
Protezione superficiale spessore:
5 µm
Dimensione della filettatura in pollici:
1/2 pollice
Filettatura sinistra:
no


