NVENT ERICO - ERI592590 BARRA FILETTATA, ZF, M8 X 1000 MM - 592590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica - 8
Lunghezza - 1000 mm
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3479775925905
Codice prodotto
ERI592590
Cod. produttore
592590
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica:
8
Lunghezza:
1000 mm
Qualità del materiale:
Altro
Barra filettata, Acciaio, EG, M8 Barra, 1.000 mm


