pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI591350 CINGHIA PERFORATA BORDO DRITTO, 17X0,6MM - 591350

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI591350 CINGHIA PERFORATA BORDO DRITTO, 17X0,6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 17 mm

  • Perforazione - Tondo

  • Carico di rottura - 500 N

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3479775913506

Codice prodotto

ERI591350

Cod. produttore

591350

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

17 mm

Perforazione:

Tondo

Carico di rottura:

500 N

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Numero di file di perforazioni:

3

Diametro della perforazione:

4 mm

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza della perforazione:

6.5 mm

Direzione della perforazione:

Longitudinale

Lunghezza della perforazione:

11 mm

Reggette per sostenere i tratti di cavo o conduit.