pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI586408 COLLARE TUBO NON ISO, ACC. INOX, 54?62M - 586408

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI586408 COLLARE TUBO NON ISO, ACC. INOX, 54?62M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro nominale - 2 pollici (50)

  • Diametro esterno del tubo - 54...62 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0782856932192

Codice prodotto

ERI586408

Cod. produttore

586408

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro nominale:

2 pollici (50)

Diametro esterno del tubo:

54...62 mm

Rivestimento:

Senza

Carico utile ammesso:

1500 N

Struttura di collegamento:

Filettatura interna

Dimensioni collegamento, struttura di collegamento:

M8/M10

Tipo di serratura:

Doppia vite

Adatto per numero tubi:

1

Larghezza:

20 mm

Altezza:

1.25 mm

Marchio di qualità UL:

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in acciaio inox:

Adatto per tubo in rame:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi in ghisa:

no

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per serpentina:

no

Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione. La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale. Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili efacilitano il serraggio delle viti. Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale. La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri ditubo, riducendo l'inventario.