NVENT ERICO - ERI586404 COLLARE TUBO NON ISO, ACC. INOX, 29?35M - 586404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)
Trattamento della superfice - Lucidato
Protezione della superficie - Altro
Diametro nominale - DN25
Confezione
100 PZ
EAN
0782856932154
Codice prodotto
ERI586404
Cod. produttore
586404
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Trattamento della superfice:
Lucidato
Protezione della superficie:
Altro
Diametro nominale:
DN25
Diametro esterno del tubo:
29...35 mm
Rivestimento:
Senza
Carico utile ammesso:
1000 N
Struttura di collegamento:
Filettatura interna
Dimensioni collegamento, struttura di collegamento:
M8/M10
Tipo di serratura:
Doppia vite
Adatto per numero tubi:
1
Larghezza:
20 mm
Altezza:
1 mm
Marchio di qualità FM:
no
Marchio di qualità UL:
no
Marchio di qualità ULC:
no
Marchio di qualità LPCB:
no
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Adatto per tubo in rame:
no
Adatto per tubo in alluminio:
no
Adatto per tubi in ghisa:
no
Adatto per tubo in plastica:
no
Adatto per serpentina:
no