pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI586310 COLLARE TUBO ISO, ACC. INOX, 68?78MM - 586310

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)

  • Trattamento della superfice - Lucidato

  • Protezione della superficie - Altro

  • Protezione superficiale spessore - 10 µm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0782856932055

Codice prodotto

ERI586310

Cod. produttore

586310

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Trattamento della superfice:

Lucidato

Protezione della superficie:

Altro

Protezione superficiale spessore:

10 µm

Diametro nominale:

DN 65

Diametro esterno del tubo:

68...78 mm

Rivestimento:

Senza

Carico utile ammesso:

1500 N

Struttura di collegamento:

Filettatura interna

Dimensioni collegamento, struttura di collegamento:

M8/M10

Tipo di serratura:

Doppia vite

Adatto per numero tubi:

1

Larghezza:

23 mm

Marchio di qualità FM:

no

Marchio di qualità UL:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità LPCB:

no

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in acciaio inox:

Adatto per tubo in rame:

Adatto per tubo in alluminio:

Adatto per tubi in ghisa:

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per serpentina:

no

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione . Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione. La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale.Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti. Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale. La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario. Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1.