NVENT ERICO - ERI586306 COLLARE TUBO ISO, ACC. INOX, 37?44MM - 586306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)
Trattamento della superfice - Lucidato
Protezione della superficie - Altro
Protezione superficiale spessore - 10 µm
Confezione
50 PZ
EAN
0782856932000
Codice prodotto
ERI586306
Cod. produttore
586306
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Trattamento della superfice:
Lucidato
Protezione della superficie:
Altro
Protezione superficiale spessore:
10 µm
Diametro nominale:
DN32
Diametro esterno del tubo:
37...44 mm
Rivestimento:
Senza
Carico utile ammesso:
1000 N
Struttura di collegamento:
Filettatura interna
Dimensioni collegamento, struttura di collegamento:
M8/M10
Tipo di serratura:
Doppia vite
Adatto per numero tubi:
1
Larghezza:
20 mm
Marchio di qualità FM:
no
Marchio di qualità UL:
no
Marchio di qualità ULC:
no
Marchio di qualità LPCB:
no
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Adatto per tubo in rame:
sì
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per tubi in ghisa:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per serpentina:
no



















