NVENT ERICO - ERI586107 COLLARE 48?54MM, BARRA M8, M10, ZF - 586107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Protezione superficiale spessore - 8 µm
Diametro nominale - DN 40
Confezione
50 PZ
EAN
0782856921301
Codice prodotto
ERI586107
Cod. produttore
586107
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Protezione superficiale spessore:
8 µm
Diametro nominale:
DN 40
Diametro esterno del tubo:
48...54 mm
Rivestimento:
Senza
Carico utile ammesso:
1500 N
Struttura di collegamento:
Filettatura interna
Dimensioni collegamento, struttura di collegamento:
M8/M10
Tipo di serratura:
Doppia vite
Adatto per numero tubi:
1
Larghezza:
20 mm
Marchio di qualità FM:
no
Marchio di qualità UL:
no
Marchio di qualità ULC:
no
Marchio di qualità LPCB:
no
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
no
Adatto per tubo in rame:
no
Adatto per tubo in alluminio:
no
Adatto per tubi in ghisa:
no
Adatto per tubo in plastica:
no
Adatto per serpentina:
no