NVENT ERICO - ERI585550 PROFILO C E3, FORATO, 3.000X35X15,5X2MM - 585550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 35 mm
Altezza - 35 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Confezione
10 PZ
EAN
3479775855509
Codice prodotto
ERI585550
Cod. produttore
585550
Produttore
ERI
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
35 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
11 mm
Con dentatura:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica


