pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI585120 MORS. PER PROFILO A C, E0L-E3 BARRA M6 - 585120

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI585120 MORS. PER PROFILO A C, E0L-E3 BARRA M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Continuo

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3479775851204

Codice prodotto

ERI585120

Cod. produttore

585120

Produttore

ERI

Tipologia:

Continuo

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

6

Morsetto per profili a C. Completo di piastra, bullone a U e fissaggi.