NVENT ERICO - ERI576950 CLIP TORS., FORO 15/16 , 1/4 , BIANCO - 576950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Foro
Dimensione della filettatura metrica - 0
Adatto per spessore flangia - 1.5...1.5 mm
Diametro del tubo/cavo - 0...0 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893769548
Codice prodotto
ERI576950
Cod. produttore
576950
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Foro
Dimensione della filettatura metrica:
0
Adatto per spessore flangia:
1.5...1.5 mm
Diametro del tubo/cavo:
0...0 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


