pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI570430 KIT MORSETTO TRAVE, ZF, 500MM, 15MM MAX - 570430

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI570430 KIT MORSETTO TRAVE, ZF, 500MM, 15MM MAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 500 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3479775704302

Codice prodotto

ERI570430

Cod. produttore

570430

Produttore

ERI

Lunghezza:

500 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

30 mm

Altezza:

15 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

8.5 mm

Sistema per applicazioni medie. Comprende un morsetto e un profilo a U.