pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI570410 KIT MORSETTO 3000, 300MM, 15MM MAX - 570410

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI570410 KIT MORSETTO 3000, 300MM, 15MM MAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3479775704104

Codice prodotto

ERI570410

Cod. produttore

570410

Produttore

ERI

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

15 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

8.5 mm

Con dentatura:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Sistema per applicazioni medie. Comprende un morsetto e un profilo a U.