NVENT ERICO - ERI570180 KIT MORSETTO TRAVE, ZF, 400MM, 11MM MAX - 570180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
25 PZ
EAN
3479775701806
Codice prodotto
ERI570180
Cod. produttore
570180
Produttore
ERI
Lunghezza:
400 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
25 mm
Altezza:
12 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
8.5 mm