pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI563930 RIPARTITORE QUAD. 80/100 AL 10 USCITE - 563930

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI563930 RIPARTITORE QUAD. 80/100 AL 10 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Tipo di montaggio - Vite

  • Con protezione dal contatto -

  • Altezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3479775639307

Codice prodotto

ERI563930

Cod. produttore

563930

Produttore

ERI

Numero di poli:

4

Tipo di collegamento:

Avvitare

Tipo di montaggio:

Vite

Con protezione dal contatto:

Altezza:

50 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Cablaggio con o senza terminale. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.