pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI563910 RIPARTITORE BIPOLARE 80/100 AL 14 USCIT - 563910

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI563910 RIPARTITORE BIPOLARE 80/100 AL  14 USCIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Tipo di montaggio - Vite

  • Con protezione dal contatto -

  • Altezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3479775639109

Codice prodotto

ERI563910

Cod. produttore

563910

Produttore

ERI

Numero di poli:

2

Tipo di collegamento:

Avvitare

Tipo di montaggio:

Vite

Con protezione dal contatto:

Altezza:

50 mm

Larghezza:

130 mm

Profondità:

50 mm

Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Cablaggio con o senza terminale. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.