pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI563170 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 250A - 563170

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI563170 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Max. corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 230 mm

  • Spessore delle guide - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3479775631707

Codice prodotto

ERI563170

Cod. produttore

563170

Produttore

ERI

Altezza:

150 mm

Max. corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

4

Larghezza:

230 mm

Spessore delle guide:

5 mm

Con copertura:

Altezza delle guide:

20 mm

Resistenza a corto circuito (Icw):

17 kA

Si fissa facilmente su una guida DIN asimmetrica o si monta per mezzo di viti. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Copertura protettiva trasparente. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Conforme a RoHS.