NVENT ERICO - ERI563160 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 160A - 563160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Max. corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 4
Larghezza - 230 mm
Spessore delle guide - 5 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
3479775631608
Codice prodotto
ERI563160
Cod. produttore
563160
Produttore
ERI
Altezza:
150 mm
Max. corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
4
Larghezza:
230 mm
Spessore delle guide:
5 mm
Con copertura:
sì
Altezza delle guide:
15 mm
Resistenza a corto circuito (Icw):
17 kA
Si fissa facilmente su una guida DIN asimmetrica o si monta per mezzo di viti. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Copertura protettiva trasparente. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Conforme a RoHS.