pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI559145 UTENSILEMANUALE PIEGABARRE X FLEXIBARMFB - 559145

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI559145 UTENSILEMANUALE PIEGABARRE X FLEXIBARMFB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3479775591452

Codice prodotto

ERI559145

Cod. produttore

559145

Produttore

ERI

Permette all’utente di piegare nVent ERIFLEX Flexibar in forme personalizzate per un’installazione efficiente. L’utensile, di semplice utilizzo, è in grado di effettuare la curvatura di nVent ERIFLEX Flexibar in ogni sua dimensione disponibile, in modo rapido e senza danneggiare l’isolamento. Manico lungo per applicare la forza durante la curvatura di nVent ERIFLEX Flexibar fino a 10x120x1/12x100x1. Due raggi di curvatura: 4 mm e 8 mm (0,16" e 0,32"). Permette la regolazione dell’angolo di curvatura per curvature ripetitive. Robusta base in alluminio blu con tre punti di fissaggio. Configurazione della lunghezza regolabile per nVent ERIFLEX Flexibar. Sistema di bloccaggio rapido di nVent ERIFLEX Flexibar senza bisogno di utensili. Conforme a RoHS.