NVENT ERICO - ERI548700 ISOLATORE ISO TP 25M5 - 548700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 5
Lunghezza - 25 mm
Diametro esterno - 20 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893044706
Codice prodotto
ERI548700
Cod. produttore
548700
Produttore
ERI
Misura filettatura di collegamento metrica:
5
Lunghezza:
25 mm
Diametro esterno:
20 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



