pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI548550 ISOLATORE ISO TP 45M8L - 548550

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Lunghezza - 45 mm

  • Diametro esterno - 57 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893044829

Codice prodotto

ERI548550

Cod. produttore

548550

Produttore

ERI

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Lunghezza:

45 mm

Diametro esterno:

57 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.