NVENT ERICO - ERI548410 ISOLATORE ISO TP 20M4 - 548410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 4
Lunghezza - 20 mm
Diametro esterno - 20 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893044683
Codice prodotto
ERI548410
Cod. produttore
548410
Produttore
ERI
Misura filettatura di collegamento metrica:
4
Lunghezza:
20 mm
Diametro esterno:
20 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.



