pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI548400 ISOLATORE ISO TP 15M4 - 548400

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 4

  • Lunghezza - 15 mm

  • Diametro esterno - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893044676

Codice prodotto

ERI548400

Cod. produttore

548400

Produttore

ERI

Misura filettatura di collegamento metrica:

4

Lunghezza:

15 mm

Diametro esterno:

16 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.