NVENT ERICO - ERI534018 FLEXIBAR ADVANCED 2 M STAG 4X24X1 - 534018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 400 A
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 24 mm
Spessore - 7.6 mm
Lamellato - sì
Confezione
3 PZ
EAN
0782856937500
Codice prodotto
ERI534018
Cod. produttore
534018
Produttore
ERI
Corrente d'esercizio nominale:
400 A
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
24 mm
Spessore:
7.6 mm
Lamellato:
sì
Spessore delle lamelle:
1.8 mm
Numero di lamelle:
4
A seguito di approfondite ricerche, nVent ERIFLEX è orgogliosa di istituire un nuovo standard di riferimento in termini di isolamento per barre flessibili, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Il nuovo prodotto è a bassa emissione di fumi, privo di alogeni e ignifugo; inoltre mantiene il livello di flessibilità e affidabilità che i nostri partner si aspettano da nVent ERIFLEX Flexibar. A differenza dell’isolamento PVC standard, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced non genera gas corrosivi e produce una opacità dei fumi relativamente bassa, secondo la norma ISO 5659-2. La caratteristica di essere a bassa emissione di fumi migliora le condizioni di visibilità permettendo una facile individuazione delle uscite di emergenza, oltre a facilitare il compito dei soccorritori per una più chiara valutazione delle situazioni di emergenza. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced offre maggiore sicurezza per le persone, minori danni per i vostri apparecchi elettrici e un migliore impatto ambientale. L’assenza di alogeni consente unariduzione della quantità di fumi tossici emessi. In base alla norma IEC 60754-1, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced non contiene alogeni, minimizzando così la tossicità e guadagnandosi il titolo di prodotto ideale per l’uso in spazi chiusi, come centri dati, stazioni ed altri spazi che ospitano le persone, come per esempio ospedali e scuole. Inoltre ciò facilita l’uso di nVent ERIFLEX Flexibar Advanced in applicazioni specifiche, quali sottomarini, quadri elettrici e altri ambienti chiusi che richiedono soluzioni a basse emissioni. Oltre a essere privo di alogeni, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced è conforme agli standard di prova della normativa UL 94-V0. La parte della prova relativa al ritardante di fiamma dimostra la funzionalità autoestinguente del prodotto. Questa caratteristica superiore di nVent ERIFLEX Flexibar Advanced è dimostrata anche dall’indice di ossigeno limite (LOI) al 30%. In caso di incendio, ERFILEX Flexibar Advanced genera una quantità limitata di fumo, il che comporta un danno inferioreper il vostro materiale elettrico.


