NVENT ERICO - ERI508107 FLEXBUS KIT 960,1280 E 1810MM2,3 POLI - 508107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Max. corrente nominale - 4700 A
Distanza delle guide - 138 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0784805044062
Codice prodotto
ERI508107
Cod. produttore
508107
Produttore
ERI
Numero di poli:
3
Max. corrente nominale:
4700 A
Distanza delle guide:
138 mm
nVent ERIFLEX FleXbus Kit supporti piani trifase, 138 mm x 123 mm


