pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI400071 SXD, 60?64MM, BARRA M8, M10, ZF, EPDM - 400071

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI400071 SXD, 60?64MM, BARRA M8, M10, ZF, EPDM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro nominale - 2 pollici (50)

  • Diametro esterno del tubo - 57...61 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4034437243590

Codice prodotto

ERI400071

Cod. produttore

400071

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro nominale:

2 pollici (50)

Diametro esterno del tubo:

57...61 mm

Rivestimento:

Gomma

Carico utile ammesso:

1300 N

Struttura di collegamento:

Senza

Dimensioni collegamento, struttura di collegamento:

M8

Adatto per numero tubi:

1

Larghezza:

20 mm

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in acciaio inox:

Adatto per tubo in rame:

Adatto per tubo in alluminio:

Adatto per tubi in ghisa:

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per serpentina:

no

Comprende un meccanismo di chiusura facile. La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale. Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1:2010-01.