NVENT ERICO - ERI388890 MORSETTO UNIVERSALE, FLAN SPESSA, M12,FI - 388890

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Con filettatura interna
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Acciaio fuso
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
50 PZ
EAN
8711893005738
Codice prodotto
ERI388890
Cod. produttore
388890
Produttore
ERI
Tipologia:
Con filettatura interna
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Acciaio fuso
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica:
12
Adatto per spessore flangia:
0...31.8 mm
Diametro del foro:
12 mm


