pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI387976 STAFFA A L, 11 MM FORO - 387976

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI387976 STAFFA A L, 11 MM FORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Avvitare

  • Componente/tipo di collegamento - Altro

  • A cerniera - no

  • Cerniera regolabile - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893041385

Codice prodotto

ERI387976

Cod. produttore

387976

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Componente/tipo di collegamento:

Altro

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Permette di sospendere catenelle o barre filettate dal muro o dalla struttura.