pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI387365 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX2M, PREZINC. - 387365

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI387365 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX2M, PREZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893025927

Codice prodotto

ERI387365

Cod. produttore

387365

Produttore

ERI

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

22.3 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Capacità di portata:

2 kN

Tipo di perforazione:

Retro forato

Colore:

Altro

Con dentatura:

sì

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Profilato formato a freddo, asolato. Profili strut per applicazioni da medie a pesanti. Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti.