pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI386830 MORSETTO UNIVER PER TRAVE, BARRA M12, ZF - 386830

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI386830 MORSETTO UNIVER PER TRAVE, BARRA M12, ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con filettatura interna

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio fuso

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8711893868340

Codice prodotto

ERI386830

Cod. produttore

386830

Produttore

ERI

Tipologia:

Con filettatura interna

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio fuso

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

12

Adatto per spessore flangia:

0...26 mm

Carico utile ammesso:

3500 N

300M Morsetto universale, Filettato, M12 Foro, 26 mm Max Flangia