pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI386820 MORSETTO UNIVER PER TRAVE, BARRA M10, ZF - 386820

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI386820 MORSETTO UNIVER PER TRAVE, BARRA M10, ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con filettatura interna

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio fuso

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893868241

Codice prodotto

ERI386820

Cod. produttore

386820

Produttore

ERI

Tipologia:

Con filettatura interna

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio fuso

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

10

Adatto per spessore flangia:

0...20 mm

Carico utile ammesso:

2500 N

300M Morsetto universale, Filettato, M10 Foro, 20 mm Max Flangia