pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI385505 PROFILO ASOLATO 41X41X2,5MMX2M, PREZINC. - 385505

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI385505 PROFILO ASOLATO 41X41X2,5MMX2M, PREZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 41 mm

  • Larghezza della fessura - 22.3 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893026016

Codice prodotto

ERI385505

Cod. produttore

385505

Produttore

ERI

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Larghezza della fessura:

22.3 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

14 mm

Con dentatura:

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Colore:

Altro

Profilato formato a freddo, asolato. Profili strut per applicazioni pesanti. Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti.