NVENT ERICO - ERI366594 PROFILO STRUT TELESCOPICO, X RETROFIT, M - 366594

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 546 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 35 mm
Larghezza della fessura - 22.2 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Confezione
25 PZ
EAN
0782856916468
Codice prodotto
ERI366594
Cod. produttore
366594
Produttore
ERI
Lunghezza:
546 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
35 mm
Larghezza della fessura:
22.2 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
4.2 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Capacità di portata:
0.88 kN
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Protezione superficiale spessore:
8 µm
Colore:
Altro
Peso:
1.43 kg