NVENT ERICO - ERI336110 MORSETTO A C, PUTR. 17-30MM, ZINC. A C. - 336110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Continuo
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Dimensione della filettatura metrica - 8
Confezione
100 PZ
EAN
4018292361101
Codice prodotto
ERI336110
Cod. produttore
336110
Produttore
ERI
Tipologia:
Continuo
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Dimensione della filettatura metrica:
8
Adatto per spessore flangia:
0...30 mm
Diametro del foro:
14 mm
Carico utile ammesso:
1100 N


