pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI336060 OSM BULLONE A OCCHIO, M10, 14MM - 336060

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI336060 OSM BULLONE A OCCHIO, M10, 14MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Diametro interno dell'occhiello - 14 mm

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4018292360609

Codice prodotto

ERI336060

Cod. produttore

336060

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Dimensione della filettatura metrica:

10

Diametro interno dell'occhiello:

14 mm

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di filettatura:

Metrico

Interamente filettato:

sì

Orientabile:

no

Permette il fissaggio di catenella o cavo alla struttura.