pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI317241 PROFILO ASOLATO 41X41X1,5MMX3M, ZC - 317241

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI317241 PROFILO ASOLATO 41X41X1,5MMX3M, ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 41 mm

  • Larghezza della fessura - 22.3 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893026313

Codice prodotto

ERI317241

Cod. produttore

317241

Produttore

ERI

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Larghezza della fessura:

22.3 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

11 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Profilato formato a freddo, asolato. Profili strut per applicazioni pesanti. Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti.