NVENT ERICO - ERI317119 PROFILO ASOLATO 21X41X1,5MMX3M, PREZINC. - 317119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 21 mm
Larghezza della fessura - 22.3 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8711893026245
Codice prodotto
ERI317119
Cod. produttore
317119
Produttore
ERI
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Larghezza della fessura:
22.3 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
11 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Un prodotto NVENT ERICO
Scopri la serie NVENT ERICO


