NVENT ERICO - ERI317116 PROFILO ASOLATO 21X41X1,5MMX2M, PREZINC. - 317116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8711893026238
Codice prodotto
ERI317116
Cod. produttore
317116
Produttore
ERI
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
22.3 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Un prodotto NVENT ERICO
Scopri la serie NVENT ERICO


