NVENT ERICO - ERI317111 PROFILO ASOLATO 41X41X1,5MMX6M, ZF - 317111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8711893026290
Codice prodotto
ERI317111
Cod. produttore
317111
Produttore
ERI
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
22.3 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Capacità di portata:
2 kN
Tipo di perforazione:
Retro forato
Colore:
Altro
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no


