NVENT ERICO - ERI315350 DADO X PROFILATO C E0/E0L/E1, M10 - 315350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica - 10
Dimensione della filettatura in pollici - 3/8 di pollice
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
8711893001150
Codice prodotto
ERI315350
Cod. produttore
315350
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica:
10
Dimensione della filettatura in pollici:
3/8 di pollice
Tipo di filettatura:
Metrico
Con molla:
no


