pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI310630 PROFILO STRUT D, ASOLATO, 3000X 62X 41MM - 310630

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI310630 PROFILO STRUT D, ASOLATO, 3000X 62X 41MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893026177

Codice prodotto

ERI310630

Cod. produttore

310630

Produttore

ERI

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

41 mm

Altezza:

62 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

22.3 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Colore:

Zinco

Con dentatura:

sì

Larghezza del foro:

14 mm

Peso:

10.95 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Protezione superficiale spessore:

20 µm

Profilato formato a freddo, asolato.