NVENT ERICO - ERI310605 PROFILO ASOLATO 83X41X2,5MMX6M, PREZINC. - 310605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 83 mm
Larghezza della fessura - 22.3 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8711893026122
Codice prodotto
ERI310605
Cod. produttore
310605
Produttore
ERI
Lunghezza:
6000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
83 mm
Larghezza della fessura:
22.3 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
14 mm
Con dentatura:
sì
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Protezione superficiale spessore:
20 µm
Colore:
Zinco
Peso:
24.1 kg


