NVENT ERICO - ERI310600 PROFILO STRUT E, ASOLATO, 3.000X83X41X2, - 310600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 83 mm
Larghezza della fessura - 22.3 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8711893026115
Codice prodotto
ERI310600
Cod. produttore
310600
Produttore
ERI
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
83 mm
Larghezza della fessura:
22.3 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
14 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore:
Altro


