pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI310414 PROFILO FORATO 41X41X2,5MMX3M ZC - 310414

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI310414 PROFILO FORATO 41X41X2,5MMX3M ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0784805099628

Codice prodotto

ERI310414

Cod. produttore

310414

Produttore

ERI

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

41.3 mm

Altezza:

41.3 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

22.3 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Colore:

Zinco

Con dentatura:

sì

Larghezza del foro:

13 mm

Peso:

7.2 kg

Rompibile:

no

Profilo strut per trapezio, strutture e rinforzo per edificio, tipo A con perforazione laterale. Profilo strut zincato a caldo asolato da 3 metri, 41x41x2,5mm, con perforazioni laterali.