NVENT ERICO - ERI310326 PROF. ASOLATO 41X41X2,5MMX6M, ACC.INOX - 310326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Larghezza della fessura - 22.3 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711893026047
Codice prodotto
ERI310326
Cod. produttore
310326
Produttore
ERI
Lunghezza:
6000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Larghezza della fessura:
22.3 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
14 mm
Con dentatura:
sì
Rompibile:
no
Capacità di portata:
2 kN
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Altro


