NVENT ERICO - ERI310293 PROFILO ASOLATO 41X41X2MMX2M, PREZINC. - 310293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8711893052671
Codice prodotto
ERI310293
Cod. produttore
310293
Produttore
ERI
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
22.3 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Colore:
Altro
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no


