NVENT ERICO - ERI310291 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX6M, ZC - 310291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8711893025965
Codice prodotto
ERI310291
Cod. produttore
310291
Produttore
ERI
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
22.3 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Colore:
Altro
Con dentatura:
sì
Larghezza del foro:
14 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no